Especificaciones
Detalles
- País de origenJP
- Para usar con la serieSY3000
- Puerto(s) del colector6
- Página de producto del fabricante
- ModeloMontaje en base
- Tipo de montajeMontaje directo
- Número de estaciones3
- SerieSY
- Rosca estándarAjuste con un solo toque
Descripción general
- Colector para SY3000 válvulas montadas en la base
- La caja de conectores se puede montar en el lado D o U
- El suministro común y el escape pueden ubicarse en U, Dor a ambos lados
- Máximo de 20 estaciones disponibles de serie
- Montaje en carril DIN
- Conector D-sub de 25 pines para conexión a válvulas
- 4 tamaños de puerto disponibles