Especificaciones
Dimensiones
- Altura total36.8 mm
- Longitud total76.8 mm
- Ancho general15 mm
- Tamaño del puertoAccesorio de un solo toque para 6
- Tamaños de puertoEmpujar para conectar de 6 mm
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Material del cuerpoZinc
- Tipo de soportecon soporte lateral
- Especificaciones de la bobinaEstándar
- País de origenJP
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv0.17 (A/B a EA/EB) Cv, 0.19 (P a A/B) Cv
- Dirección del flujo4-Way
- Tipo de funcionamiento manualEmpuje sin bloqueo
- Presión máxima de funcionamiento130 psi
- Número de Puertos5
- Número de puestos2
- Número de solenoidesIndividual
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 122 °F
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
- Tiempo de respuesta15 ms
- Material del selloGoma
- SerieSY
- Conducto de voltaje permitido del solenoide-7 a +10 %
- Entrada eléctrica del solenoideEnchufe L
- Consumo de energía del solenoide0.4 W
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Conductancia sónica (C)0.65 (A/B a EA/EB) dm3/(s.bar), 0.76 (P a A/B) dm3/(s.bar)
- Estándares cumplidosIEC 60529, JIS B 8375-1981, JIS
- Rosca estándarRc
- Función de la válvulaCarrete
- Serie de válvulasSY3000
- Voltaje24 V CC
- Supresor de voltajeCon supresor de voltaje de sobretensión/luz
Descripción general
- Fluido: aire
- Rango de presión de funcionamiento: (piloto interno) 0.1 - 0.7MPa (piloto externo) -100kPa a 0.7MPa (piloto externo, rango de presión del piloto) 0.25 - 0.7MPa
- Área efectiva mm 2 (Cv): cuerpo con puerto 4.14 (0.23);montaje en base 5.4 (0.3)
- Tensión nominal de la bobina: 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
- Tiempo de respuesta (0.5MPa) sin luz indicadora y supresor de sobretensión: 15ms o menos
- Temperatura ambiente y del fluido: 50°C