Motion
VH600-06

SMC
VH600-06

VÁLVULA DE MANO
Artículo MI #02766801
No. Fabricante VH600-06
Precio216.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VH600-06

VÁLVULA DE MANO
Artículo MI #02766801
No. Fabricante VH600-06
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
Precio216.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    152 mm
  • Longitud total
    300 mm
  • Ancho general
    151 mm
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    3/4 BSPT
  • Recorrido del posicionador de la válvula
    45 °
  • Peso
    9.7 kg

Detalles

  • Tipo de actuador
    Palanca de varilla
  • Material del cuerpo
    Hierro fundido
  • País de origen
    JP
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    185 mm2
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.7 Mpa2
  • Número de Puertos  
    4
  • Número de puestos
    3 (Centro cerrado)
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de presión de funcionamiento
    Máximo de +0.7 Mpa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a +60 °C
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Tipo de conexión de puerto
    Roscado
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Estándares cumplidos
    JIS
  • Función de la válvula
    Rotativo

Descripción general

Descripción del fabricante
VH600-06 VÁLVULA DE MANO

También puede gustarle