Motion
VHS30-N02B-RZ

SMC
VHS30-N02B-RZ

VHS20/30/40/50, Válvula de puerto 3 de alivio de presión con orificios de bloqueo (acción única) -
Artículo MI #02766810
No. Fabricante VHS30-N02B-RZ
Price$37.09/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VHS30-N02B-RZ

VHS20/30/40/50, Válvula de puerto 3 de alivio de presión con orificios de bloqueo (acción única) -
Artículo MI #02766810
No. Fabricante VHS30-N02B-RZ

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$37.09/each

Especificaciones

Dimensions

  • Altura total
    53 mm
  • Longitud total
    78 mm
  • Ancho general
    30 mm

Details

  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.76 (salida a escape) Cv, 0.87 (entrada a salida) Cv
  • Color de la perilla
    Negro (perilla)
  • Tipo de funcionamiento manual
    Palanca
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.1 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a +60 °C
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Estándares cumplidos
    JIS, OSHA

Descripción general

Descripción del fabricante
VHS30-N02-BRZ

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo