Especificaciones
Dimensiones
- Tamaños de puerto1/8 BSPT
Detalles
- Tipo de funcionamiento manualEmpuje sin bloqueo
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento14 psi
- Número de solenoidesIndividual
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de 122 °F
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
- Material del selloGoma
- Entrada eléctrica del solenoideTerminal DIN
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Función de la válvulaAlfombra