Motion
VNA211A-N15A-5DZ

SMC
VNA211A-N15A-5DZ

Válvula de proceso
Artículo MI #02766827
No. Fabricante VNA211A-N15A-5DZ
Precio94.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VNA211A-N15A-5DZ

Válvula de proceso
Artículo MI #02766827
No. Fabricante VNA211A-N15A-5DZ
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
Precio94.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio
    15 mm
  • Altura total
    63 mm
  • Longitud total
    144.5 mm
  • Ancho general
    42 mm
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    NPT de 1/2 pulg.
  • Peso
    0.3 kg

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    4.8 Cv
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    0 MPa
  • Número de solenoides
    1
  • Rango de presión de funcionamiento
    De 0 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a +60 °C
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    -10 a +15 %
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Estándares cumplidos
    JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
VNA211A-N15A-5DZ PILOTO EXTERNO
  • Tipo de solenoide piloto externo
  • Compatible con una amplia gama de gas y petróleo
  • Rango de presión de funcionamiento: 0 a 1.0 MPa
  • Rangos de caudal de Cv de 0.88 a 43
  • Tensión nominal de la bobina: CA(50/60Hz) 100V, 200V, CC 24V, otros opcionales
  • Temperatura del fluido: -5 a 60°C (sin congelación)