Motion
VR1210F-06

SMC
VR1210F-06

VÁLVULA SHUTTLE CON AJUSTE DE UN SOLO TOQUE
Artículo MI #02766940
No. Fabricante VR1210F-06
Precio11.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VR1210F-06

VÁLVULA SHUTTLE CON AJUSTE DE UN SOLO TOQUE
Artículo MI #02766940
No. Fabricante VR1210F-06

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio11.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    35.6 mm
  • Longitud total
    53.2 mm
  • Tamaño del puerto
    Empujar para conectar de 6 mm

Detalles

  • Material del cuerpo
    Aleación de aluminio
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    6.4 mm2
  • Página de producto del fabricante
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.05 a +1 Mpa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a +60 °C
  • Tipo de conexión de puerto
    Pulse para conectar
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Material del sello
    Nitrilo

Descripción general

Descripción del fabricante
VR1210F-06 VÁLVULA DE TRANSPORTE 6MM

También puede gustarle