Motion
VR1220F-11

SMC
VR1220F-11

VÁLVULA SHUTTLE CON AJUSTE DE UN SOLO TOQUE
Artículo MI #02766942
No. Fabricante VR1220F-11
Precio14.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VR1220F-11

VÁLVULA SHUTTLE CON AJUSTE DE UN SOLO TOQUE
Artículo MI #02766942
No. Fabricante VR1220F-11

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio14.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    44.5 mm
  • Longitud total
    69.8 mm
  • Tamaño del puerto
    3/8 pulg. Push-to-Connect

Detalles

  • Material del cuerpo
    Aleación de aluminio
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    15.2 mm2
  • Página de producto del fabricante
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.05 a +1 Mpa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a +60 °C
  • Tipo de conexión de puerto
    Pulse para conectar
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Material del sello
    Nitrilo

Descripción general

Descripción del fabricante
VÁLVULA DE ENLACE VR1220F-11 CON AJUSTE DE UN SOLO TOQUE
  • Válvula de lanzadera con accesorio de un solo toque
  • Presión máxima de funcionamiento: 1MPa (145 psi)
  • Presión mínima de funcionamiento: 0.05MPa (7 psi)
  • Presión de prueba: 1.5MPa (218 psi)
  • Temperatura ambiente y del fluido: -5° a 60°C (23° a 140°F) (sin congelación)

You May Also Like