Motion
VV5Q11-12N1FU0-N

SMC
VV5Q11-12N1FU0-N

VV5Q11-12N1FU0-N
Artículo MI #02766995
No. Fabricante VV5Q11-12N1FU0-N
Precio306.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VV5Q11-12N1FU0-N

VV5Q11-12N1FU0-N
Artículo MI #02766995
No. Fabricante VV5Q11-12N1FU0-N
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
Precio306.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto del cilindro
    1/8 pulg.
  • Tamaño del puerto de escape
    8 mm
  • Longitud total
    188.5 mm
  • Ancho general
    93.5 mm
  • Tamaño del puerto de presión
    8 mm

Detalles

  • Tipo de base
    Apilamiento
  • Compensación de fluido
    Aire, gases inertes
  • Para usar con la serie
    VQ1000
  • Puerto(s) del colector
    1/8 pulg.
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.7 Mpa2
  • Tipo de montaje
    Directo
  • Número de pines
    25
  • Número de Estaciones  
    12
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +50 °C
  • Ubicación del puerto
    Lado
  • Tipo de conector eléctrico de válvula
    Complemento
  • Tipo de cableado
    Conector D-sub

Descripción general

Descripción del fabricante
VV5Q11-12N1FU0-N

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo