Motion
VVQC1000-1A-D-C6

SMC
VVQC1000-1A-D-C6

BLOQUE DEL COLECTOR
Artículo MI #02767129
No. Fabricante VVQC1000-1A-D-C6
Precio25.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VVQC1000-1A-D-C6

BLOQUE DEL COLECTOR
Artículo MI #02767129
No. Fabricante VVQC1000-1A-D-C6

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio25.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    Accesorio de un solo toque para 6 mm

Detalles

  • País de origen
    CN
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Compensación de fluido
    Aire, gases inertes
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.7 Mpa2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +50 °C
  • Tipo de tubería
    Colector
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Serie
    VQC
  • Rosca estándar
    BSPT
  • Tipo de cableado
    Cableado doble

Descripción general

Descripción del fabricante
VVQC1000-1A-D-C6 BLOQUE DEL COLECTOR
  • Bloque de colector para electroválvulas serie VQC1000/2000
  • Cableado doble o único
  • Tamaños de puerto métrico y estándar seleccionables