Motion
ZH13BL-08-10

SMC
ZH13BL-08-10

Eyector de vacío, tipo caja
Artículo MI #02767234
No. Fabricante ZH13BL-08-10
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
ZH13BL-08-10

Eyector de vacío, tipo caja
Artículo MI #02767234
No. Fabricante ZH13BL-08-10
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Boquilla Diámetro  
    1.3 mm
  • Tipo de puerto de suministro
    8 Hembra One Touch mm
  • Tamaño del puerto de vacío
    10 mm
  • Tipo de puerto de vacío
    10 Hembra One Touch mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Tipo de escape
    Silenciador
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Lubricación interna
    Lubricación prohibida
  • Presión máxima de vacío
    -48 kPa
  • Tipo de montaje
    Soporte
  • Presión de prueba
    +100 psi
  • Rango de presión de suministro
    +37 a +90 psi
  • Sexo del puerto de vacío
    Mujer

Descripción general

Descripción del fabricante
EYECTOR DE VACÍO ZH13BL-08-10 , TIPO CAJA

También puede gustarle