Motion
ZPR50BN-06-B6

SMC
ZPR50BN-06-B6

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 50 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #02767251
No. Fabricante ZPR50BN-06-B6
Precio31.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
ZPR50BN-06-B6

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 50 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #02767251
No. Fabricante ZPR50BN-06-B6
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
Precio31.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca de montaje
    Rosca hembra M6 x 1
  • Peso total
    58 g
  • Diámetro de la almohadilla
    50 mm
  • Peso
    58 g

Detalles

  • Material de la almohadilla
    NBR
  • Tipo de almohadilla
    Fuelles
  • Tipo de entrada de vacío
    Accesorio de un solo toque Tubo de 6 mm

Descripción general

Descripción del fabricante
ZPR50BN-06-B6 ALMOHADILLA DE VACÍO, SIN TAMPÓN
  • Entrada lateral de vacío
  • Accesorio integrado de un solo toque
  • Diámetros de pastillas de 2mm a 50mm
  • Estilos de almohadilla plana, acanalada, profunda y de fuelle
  • Cuatro materiales diferentes disponibles

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo