Motion
REDUCTOR DE BRILLO TIGEAR-2 E-Z

Dodge
TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 60:1 Relación, distancia central de 1.3300 in, entrada acoplada 3-Piece, salida sólida, tamaño de salida de 0.6250 in, salida doble
Artículo MI #02767479
No. Fabricante TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER
Precio2,508.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 60:1 Relación, distancia central de 1.3300 in, entrada acoplada 3-Piece, salida sólida, tamaño de salida de 0.6250 in, salida doble
Artículo MI #02767479
No. Fabricante TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER
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
Precio2,508.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    13
  • Distancia al centro
    1.3300 pulg.
  • Relación nominal
    60 : 1
  • Tamaño de salida
    0.6250 pulg.
  • Carga colgada
    650 lbf
  • Relación
    60:1
  • Longitud del eje
    Salida 1.9000 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    REDUCTOR DE BRILLO TIGEAR-2 E-Z
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Tipo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Número de Upc del fabricante
    782476057008
  • Potencia de entrada máxima
    0.250 CV
  • Salida
    Sólido
  • Tipo de orificio de salida
    Izquierda, derecha
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Epoxi inoxidable
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 56C
  • Tipo de sellado
    Servicio duro de dos piezas
  • Estilo
    3-Piece acopladas
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí
  • Clasificación de potencia térmica
    2 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    298 pulg-lb
  • UPC_NO
    782476057008

Descripción general

Descripción del fabricante
13AZ60LR56 REDUCTOR DE BRILLO TIGEAR-2 E-Z