Motion
REDUCTOR DE BRILLO TIGEAR-2 E-Z

Dodge
TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 25:1 Relación, distancia central de 1.3300 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca
Artículo MI #02767500
No. Fabricante TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER
Precio2,334.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 25:1 Relación, distancia central de 1.3300 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca
Artículo MI #02767500
No. Fabricante TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER
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
Precio2,334.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Longitud del orificio
    4.7400 pulg.
  • Tamaño de la caja
    13
  • Distancia al centro
    1.3300 pulg.
  • Relación nominal
    25 : 1
  • Carga colgada
    650 lbf
  • Relación
    25:1

Detalles

  • Detalles adicionales
    REDUCTOR DE BRILLO TIGEAR-2 E-Z
  • Estuche incluido
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Número de Upc del fabricante
    782476046736
  • Potencia de entrada máxima
    0.530 CV
  • Salida
    Holgura
  • Tipo de orificio de salida
    Holgura
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Epoxi inoxidable
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 56C
  • Tipo de sellado
    Servicio duro de dos piezas
  • Estilo
    Acolchado
  • Adecuado para entornos de lavado
  • Clasificación de potencia térmica
    3 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    311 pulg-lb
  • UPC_NO
    782476046736

Descripción general

Descripción del fabricante
13QZ25H56 REDUCTOR DE BRILLO TIGEAR-2 E-Z