Motion
REDUCTOR DE BRILLO TIGEAR-2 E-Z CON PINTURA DE ACERO INOXIDABLE

Dodge
TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER WITH SS PAINT

REDUCTOR DE BRILLO TIGEAR-2 E-Z CON PINTURA DE ACERO INOXIDABLE
Artículo MI #02767563
No. Fabricante TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER WITH SS PAINT
Precio1,337.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER WITH SS PAINT

REDUCTOR DE BRILLO TIGEAR-2 E-Z CON PINTURA DE ACERO INOXIDABLE
Artículo MI #02767563
No. Fabricante TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER WITH SS PAINT
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
Precio1,337.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    15
  • Distancia al centro
    1.50 pulg.
  • Relación nominal
    5 : 1
  • Tamaño de salida
    0.7500 pulg.
  • Carga colgada
    710 lbf
  • Relación
    5:1
  • Diámetro del eje
    Salida 0.75 pulg.
  • Longitud del eje
    Salida 2.23 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    REDUCTOR DE BRILLO TIGEAR-2 E-Z CON PINTURA DE ACERO INOXIDABLE
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 1.63 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Número de Upc del fabricante
    782476046903
  • Potencia de entrada máxima
    1.970 CV
  • Salida
    Sólido
  • Tipo de orificio de salida
    Izquierda
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Epoxi inoxidable
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 56C
  • Tipo de sellado
    Servicio duro de dos piezas
  • Estilo
    Acolchado
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí
  • Clasificación de potencia térmica
    3.34 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 293 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782476046903

Descripción general

Descripción del fabricante
15QZ05L56 REDUCTOR DE BRILLO TIGEAR-2 E-Z