Motion
REDUCTOR DE BRILLO TIGEAR-2 E-Z

Dodge
TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER

Reductor de velocidad de gusano en ángulo recto E-Z Kleen - Reducción única, 10:1 relación, distancia central de 1.7500 pulg., entrada de caña con cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.0000 pulg., salida derecha, marco de 56C
Artículo MI #02767700
No. Fabricante TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER
Precio2,000.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER

Reductor de velocidad de gusano en ángulo recto E-Z Kleen - Reducción única, 10:1 relación, distancia central de 1.7500 pulg., entrada de caña con cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.0000 pulg., salida derecha, marco de 56C
Artículo MI #02767700
No. Fabricante TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2,000.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    Salida 1 pulg.
  • Longitud del orificio
    5.41 pulgadas
  • Tamaño de la caja
    17
  • Distancia al centro
    1.7500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Carga colgada
    1190 lbf
  • Relación
    10:1

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Pintura epoxi blanca
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 1.48 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Número de Upc del fabricante
    782476047412
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Epoxi inoxidable
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 56C
  • Reducción
    Individual
  • Tipo de sellado
    Servicio duro de dos piezas
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí
  • Clasificación de potencia térmica
    2.76 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 534 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782476047412

Descripción general

Descripción del fabricante
17QZ10H56 REDUCTOR DE BRILLO TIGEAR-2 E-Z

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos