Motion
REDUCTOR DE BRILLO TIGEAR-2 E-Z

Dodge
TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER

REDUCTOR DE BRILLO TIGEAR-2 E-Z
Artículo MI #02767721
No. Fabricante TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER
Precio1,499.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER

REDUCTOR DE BRILLO TIGEAR-2 E-Z
Artículo MI #02767721
No. Fabricante TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER
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
Su precio$1,499.93/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    17
  • Distancia al centro
    1.75 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    0.8750 pulg.
  • Carga colgada
    1190 lbf
  • Relación
    25:1
  • Diámetro del eje
    Salida 0.875 pulg.
  • Longitud del eje
    Salida 1.74 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Pintura epoxi blanca
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 0.68 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Número de Upc del fabricante
    782476047504
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Epoxi inoxidable
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 56C
  • Reducción
    Individual
  • Tipo de sellado
    Servicio duro de dos piezas
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí
  • Clasificación de potencia térmica
    1.28 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 609 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782476047504

Descripción general

Descripción del fabricante
17QZ25L56 REDUCTOR DE BRILLO TIGEAR-2 E-Z