Motion
REDUCTOR DE BRILLO TIGEAR-2 E-Z

DODGE
TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 50:1 Relación, distancia central de 2.0000 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca
Artículo MI #02767976
No. Fabricante TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER
Precio3,416.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 50:1 Relación, distancia central de 2.0000 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca
Artículo MI #02767976
No. Fabricante TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER
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
Precio3,416.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    Salida 1.188 pulg.
  • Longitud del orificio
    5.7 pulgadas
  • Tamaño de la caja
    20
  • Distancia al centro
    2.0000 pulg.
  • Carga colgada
    1560 lbf
  • Relación
    50:1

Detalles

  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 0.44 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Número de Upc del fabricante
    782476048631
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Epoxi inoxidable
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 56C
  • Tipo de sellado
    Servicio duro de dos piezas
  • Adecuado para entornos de lavado
  • Clasificación de potencia térmica
    1.09 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 787 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782476048631

Descripción general

Descripción del fabricante
20QZ50HA56 REDUCTOR DE BRILLO TIGEAR-2 E-Z

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno