Motion
REDUCTOR DE BRILLO TIGEAR-2 E-Z

DODGE
TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 40:1 Relación, distancia central de 2.3100 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida, tamaño de salida de 1.1250 pulg., salida doble
Artículo MI #02768181
No. Fabricante TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER
Precio3,243.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 40:1 Relación, distancia central de 2.3100 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida, tamaño de salida de 1.1250 pulg., salida doble
Artículo MI #02768181
No. Fabricante TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER
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
Precio3,243.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del orificio
    6.6200 pulg.
  • Tamaño de la caja
    23
  • Distancia al centro
    2.3100 pulg.
  • RPM máximas de salida
    44 rpm
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Carga colgada
    1610 lbf
  • Relación
    40:1
  • Diámetro del eje
    Salida 1.125 pulg.
  • Longitud del eje
    Salida 2.18 pulg.

Detalles

  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 0.83 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Número de Upc del fabricante
    782476049560
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Epoxi inoxidable
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 56C
  • Tipo de sellado
    Servicio duro de dos piezas
  • Serie
    Tigear-2 E-Z Kleen
  • Estilo
    Acolchado
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí
  • Clasificación de potencia térmica
    1.73 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 1193 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782476049560

Descripción general

Descripción del fabricante
23QZ40LR56 REDUCTOR DE BRILLO TIGEAR-2 E-Z
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good