Motion
REDUCTOR DE BRILLO TIGEAR-2 E-Z

DODGE
TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 10:1 Relación, Distancia central de 2.6300 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Tamaño de salida de 1.1250 pulg., Salida izquierda
Artículo MI #02768382
No. Fabricante TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER
Precio3,698.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 10:1 Relación, Distancia central de 2.6300 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Tamaño de salida de 1.1250 pulg., Salida izquierda
Artículo MI #02768382
No. Fabricante TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER
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
Precio3,698.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del orificio
    6.6200 pulg.
  • Tamaño de la caja
    26
  • Distancia al centro
    2.6300 pulg.
  • RPM máximas de salida
    175 rpm
  • Relación nominal
    10 : 1
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Carga colgada
    1610 lbf
  • Relación
    10:1
  • Longitud del eje
    Salida 2.6700 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    REDUCTOR DE BRILLO TIGEAR-2 E-Z
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Número de Upc del fabricante
    782476053260
  • Potencia de entrada máxima
    6.020 CV
  • Salida
    Sólido
  • Tipo de orificio de salida
    Izquierda
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Epoxi inoxidable
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 56C
  • Tipo de sellado
    Servicio duro de dos piezas
  • Serie
    Tigear-2 E-Z Kleen
  • Estilo
    Acolchado
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí
  • Clasificación de potencia térmica
    9 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1576 pulg-lb
  • UPC_NO
    782476053260

Descripción general

Descripción del fabricante
26QZ10L56 REDUCTOR DE BRILLO TIGEAR-2 E-Z