Motion
REDUCTOR DE BRILLO TIGEAR-2 E-Z

Dodge
TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER

REDUCTOR DE BRILLO TIGEAR-2 E-Z
Artículo MI #02768472
No. Fabricante TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER
Precio3,082.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER

REDUCTOR DE BRILLO TIGEAR-2 E-Z
Artículo MI #02768472
No. Fabricante TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER
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
Precio3,082.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    26
  • Distancia al centro
    2.63 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    60 : 1
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Carga colgada
    1610 lbf
  • Relación
    60:1
  • Diámetro del eje
    Salida 1.125 pulg.
  • Longitud del eje
    Salida 2.67 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    REDUCTOR DE BRILLO TIGEAR-2 E-Z
  • Estuche incluido
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    Pintura epoxi blanca
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 0.72 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Número de Upc del fabricante
    782476053680
  • Potencia de entrada máxima
    1.510 CV
  • Salida
    Sólido
  • Tipo de orificio de salida
    Izquierda
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Epoxi inoxidable
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 56C
  • Reducción
    Individual
  • Tipo de sellado
    Servicio duro de dos piezas
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí
  • Clasificación de potencia térmica
    1.57 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 1547 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782476053680

Descripción general

Descripción del fabricante
26QZ60L56 REDUCTOR DE BRILLO TIGEAR-2 E-Z