Motion
30AZ25L18

DODGE
30AZ25L18

Reductor de ángulo recto de engranaje cerrado para servicio de lavado - 25:1 Relación, 3.00 in de distancia central, entrada acoplada 3-Piece, salida sólida, 1.3750 in de tamaño de salida, salida izquierda, 180TC tramas
Artículo MI #02768535
No. Fabricante 30AZ25L18
Precio5,535.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
30AZ25L18

Reductor de ángulo recto de engranaje cerrado para servicio de lavado - 25:1 Relación, 3.00 in de distancia central, entrada acoplada 3-Piece, salida sólida, 1.3750 in de tamaño de salida, salida izquierda, 180TC tramas
Artículo MI #02768535
No. Fabricante 30AZ25L18
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
Precio5,535.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    30
  • Distancia al centro
    3.00 pulg.
  • Longitud
    7.0000 pulg., 177.80 mm
  • Par de salida máximo
    3165 pulg./lb;357.597 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC
  • Relación nominal
    25 : 1
  • Tamaño de salida
    1.3750 pulg.
  • Carga colgada
    2300 lbf
  • Relación
    25:1
  • Diámetro del eje
    Salida 1.375 pulg.
  • Longitud del eje
    Salida 3.2 pulg.
  • Peso
    108 lb
  • Ancho
    4.0000 pulg., 101.60 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    TG2 3-PC TAMAÑO DE LA PLACA 30 EZ
  • Estuche incluido
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    Epoxi inoxidable
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    Entrada 4.2200 hp, salida 3.5200 hp
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 2.54 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Tipo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    30AZ25L18
  • Número de Upc del fabricante
    782476065294
  • Potencia de entrada máxima
    4.220 CV
  • Salida
    Sólido
  • Tipo de orificio de salida
    Izquierda
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    10230.91 N, 2300 lbf
  • Tipo de pintura
    Epoxi inoxidable
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 180TC
  • Tipo de sellado
    Servicio duro de dos piezas
  • Serie
    Tigear-2
  • Estilo
    Salida de eje sólido
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí
  • Clasificación de potencia térmica
    3.9 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 2284 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782476065294

Descripción general

Descripción del fabricante
30AZ25L18 REDUCTOR DE BRILLO TIGEAR-2 E-Z