Motion
35AZ12LR56

DODGE
35AZ12LR56

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 12:1 Relación, distancia central de 3.5000 in, entrada acoplada 3-Piece, salida sólida, tamaño de salida de 1.5000 in, salida doble, bastidor de 56C
Artículo MI #02768718
No. Fabricante 35AZ12LR56
Precio7,697.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
35AZ12LR56

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 12:1 Relación, distancia central de 3.5000 in, entrada acoplada 3-Piece, salida sólida, tamaño de salida de 1.5000 in, salida doble, bastidor de 56C
Artículo MI #02768718
No. Fabricante 35AZ12LR56
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
Precio7,697.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    35
  • Distancia al centro
    3.5000 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    35
  • Par de salida máximo
    4306 pulg./lb;486.513 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    12 : 1
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Carga colgada
    2760 lbf;12277.092 N
  • Relación
    12:1
  • Diámetro del eje
    1.5000 pulg., 38.10 mm
  • Longitud del eje
    Salida 3.5100 pulg.
  • Peso
    113 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    REDUCTOR DE BRILLO TIGEAR-2 E-Z
  • Estuche incluido
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    Epoxi inoxidable
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    Entrada 10.4500 hp, salida 9.4200 hp
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Entrada 10.4500 hp, salida 9.4200 hp
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Tipo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    35AZ12LR56
  • Potencia de entrada máxima
    10.450 CV
  • Salida
    9.420 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Izquierda, derecha
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    12277.092 N, 2760 lbf
  • Tipo de pintura
    Epoxi inoxidable
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA; bastidor 56C
  • Tipo de sellado
    Servicio duro de dos piezas
  • Serie
    Tigear-2
  • Estilo
    Entrada acoplada 3-Piece; salida de eje sólido
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí
  • Clasificación de potencia térmica
    Entrada 12.6800 hp;salida 9.4200 hp
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    4306 pulg-lbs;486.513 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
35AZ12LR56 REDUCTOR DE BRILLO TIGEAR-2 E-Z