Motion
REDUCTOR DE BRILLO TIGEAR-2 E-Z

DODGE
TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 10:1 Relación, Distancia central de 3.5000 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Tamaño de salida de 1.5000 pulg., Salida izquierda
Artículo MI #02768825
No. Fabricante TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER
Precio5,280.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 10:1 Relación, Distancia central de 3.5000 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Tamaño de salida de 1.5000 pulg., Salida izquierda
Artículo MI #02768825
No. Fabricante TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER
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
Su precio$5,280.85/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    35
  • Distancia al centro
    3.5000 pulg.
  • RPM máximas de salida
    175 rpm
  • Relación nominal
    10 : 1
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Carga colgada
    2700 lbf
  • Relación
    10:1
  • Diámetro del eje
    1.5000 pulg.
  • Longitud del eje
    Salida 3.5100 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    REDUCTOR DE BRILLO TIGEAR-2 E-Z
  • Estuche incluido
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Número de Upc del fabricante
    782476055905
  • Potencia de entrada máxima
    13.200 CV
  • Salida
    Sólido
  • Tipo de orificio de salida
    Izquierda
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Epoxi inoxidable
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 140TC
  • Tipo de sellado
    Servicio duro de dos piezas
  • Serie
    Tigear-2 E-Z Kleen
  • Estilo
    Acolchado
  • Adecuado para entornos de lavado
  • Clasificación de potencia térmica
    14 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    3310 pulg-lb
  • UPC_NO
    782476055905

Descripción general

Descripción del fabricante
35QZ10L14 REDUCTOR DE BRILLO TIGEAR-2 E-Z

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos