Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.9375 pulg., 49.21 mm
- Longitud del orificio8.7400 pulg.;221.99 mm
- Tamaño de la caja35
- Distancia al centro3.5000 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante35
- Par de salida máximo4306 pulg./lb;486.513 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC180TC
- Relación nominal12 : 1
- Carga colgada2760 lbf;12277.092 N
- Relación12:1
- Diámetro del eje1.9375 pulg., 49.21 mm
- Peso102 lb, 46.266 kg
Detalles
- Detalles adicionalesREDUCTOR DE BRILLO TIGEAR-2 E-Z
- Estuche incluidoSí
- Recubrimiento de acabadoEpoxi inoxidable
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Caballos de fuerzaEntrada 10.4500 hp, salida 9.4200 hp
- Clasificación de potencia en servicio normalEntrada 10.4500 hp, salida 9.4200 hp
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónPAG, temperatura estándar
- Número de catálogo del fabricante35QZ12H18
- Potencia de entrada máxima10.450 CV
- Salida9.420 CV
- Tipo de orificio de salidaHolgura
- Tipo de salidaHolgura
- Capacidad de carga suspendida12277.092 N, 2760 lbf
- Tipo de pinturaEpoxi inoxidable
- Compatibilidad del productoMotor NEMA; bastidor 180TC
- Tipo de selladoServicio duro de dos piezas
- SerieTigear-2
- EstiloAcolchado de entrada; hueco de salida
- Adecuado para entornos de lavadoSí
- Clasificación de potencia térmicaEntrada 12.6800 hp;salida 9.4200 hp
- Clasificación de par (pulg.-lb)4306 pulg-lbs;486.513 Nm
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades del taller de conversiónNuestras tiendas de conversión se asocian con orgullo con Dodge para proporcionar a los clientes de Motion Repair & Services soluciones fiables de ensamblaje de cajas de engranajes Dodge Quantis.
Ver la documentación
Folleto de Dodge Optify Intelli-LubeDodge tiene una sólida tradición de innovación, profundamente arraigada en su ADN. La combinación de su experiencia en ingeniería con OPTIFY le proporciona las herramientas adecuadas para agilizar el mantenimiento y obtener información potente.
Ver la documentación
Folleto de Optify de DodgeDodge OPTIFY es una plataforma de supervisión de condiciones de IIoT basada en la nube que proporciona visibilidad del estado de los activos en tiempo real y analíticas avanzadas para ayudar a evitar tiempos de inactividad no planificados. Al combinar supervisión remota, notificaciones integradas e información basada en datos, mejora la fiabilidad, la seguridad y la planificación del mantenimiento en todas las operaciones.
Ver la documentación
Folleto del respirador Dodge OptifyOPTIFY Breather es una innovadora solución de Internet industrial de las cosas (IIoT) para la supervisión completa del estado del tren motriz, que permite la visibilidad en toda la planta del estado del equipo y ofrece información crítica para maximizar la vida útil de la caja de engranajes e identificar posibles fallos antes de que ocurran.
Ver la documentación
Más recursos
Motion Folleto de capacidades de cemento
Proporciona soluciones fiables para operaciones de cemento en entornos difíciles, ofreciendo productos de alta calidad y servicios personalizados para reducir el tiempo de inactividad. La cartera incluye cojinetes, transmisión de potencia, manipulación de materiales, potencia de fluidos, mangueras, suministros eléctricos e industriales de proveedores de confianza.
Estudio de caso del embalaje de salchichas Dodge
Un líder del sector y un productor de salchichas enlatadas con sede en Ohio experimentaron continuamente tiempos de inactividad no planificados debido a fallos en los rodamientos de bolas montados. Descubra cómo Dodge pudo ayudarles y ahorrar $167,870 anualmente.