Motion
UCC206
Cartucho de cojinete de bolas - Orificio de 30 mm, 85 mm OD, Ancho de carcasa de 27 mm, Hierro fundido, Tornillo de fijación, Servicio normal
Artículo MI #02768925
No. Fabricante UCC206
Precio100.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cartucho de cojinete de bolas - Orificio de 30 mm, 85 mm OD, Ancho de carcasa de 27 mm, Hierro fundido, Tornillo de fijación, Servicio normal
Artículo MI #02768925
No. Fabricante UCC206
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
Precio100.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Carcasa Ancho  
    27 mm
  • Anillo interior Ancho  
    38.1 mm
  • Exterior Diámetro  
    85 mm
  • Diámetro del eje
    30 mm
  • Peso
    1.83 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de servicio
    Servicio normal
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • ID de la carcasa
    C206
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de producto
    Cartuchos de cojinetes de bolas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2000 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    1150 kgf
  • Cojinete de repuesto
    UC206
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UCC200
  • UPC_NO
    0808250119899

Descripción general

Descripción del fabricante
UCC206 30MM CARTUCHO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo