Motion
KMT 24

SKF
KMT 24

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KMT - Tamaño de rosca de M120x2 mm, 155 mm OD, 144 mm Diámetro frontal, 32 mm Ancho, Acero
Artículo MI #02769061
No. Fabricante KMT 24
Precio898.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
KMT 24

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KMT - Tamaño de rosca de M120x2 mm, 155 mm OD, 144 mm Diámetro frontal, 32 mm Ancho, Acero
Artículo MI #02769061
No. Fabricante KMT 24

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$898.50/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cara Diámetro  
    144 mm
  • Exterior Diámetro  
    155 mm
  • Ancho general
    32 mm
  • Rosca Tamaño  
    M120x2 mm
  • Peso
    3.58 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Precisión
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    KMT
  • UPC_NO
    7316577655103

Descripción general

Descripción del fabricante
KMT24 TUERCA DE BLOQUEO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos