Motion
TB-1220
TB-1220 0,7515 X 1.25 X 1/8in Pwdr Mtl Rodamiento de arandela de empuje de bronce
Artículo MI #02769082
No. Fabricante TB-1220
Precio3.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
TB-1220 0,7515 X 1.25 X 1/8in Pwdr Mtl Rodamiento de arandela de empuje de bronce
Artículo MI #02769082
No. Fabricante TB-1220

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio3.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.7515 pulg.
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Exterior Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Ancho general
    1.2500 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Bronce metálico en polvo
  • Marca
    ISOSTÁTICO
  • Descripción
    TB-1220 0,7515 X 1.25 X 1/8in Pwdr Mtl Rodamiento de arandela de empuje de bronce
  • Clase de carga
    77.5
  • Grupo y clase
    Arandela del cojinete de empuje
  • Tolerancia del diámetro interior
    ±.005
  • Cargar a velocidad
    50000
  • Número de catálogo del fabricante
    TB1220
  • Número de Upc del fabricante
    00846802042936
  • Material
    Bronce metálico en polvo
  • Especificación del material
    AAG 841
  • Valor V máx.
    1200
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +10°F a 220 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    ±.01
  • Tipo de producto
    Arandelas de empuje de manga lisa
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    Y
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802042936

Descripción general

Descripción del fabricante
TB-1220 0,7515 X 1.25 X 1/8IN P/M

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle