Motion
PEU3K39 2 7/16 BURGO DE BOLA PILLOWBLK

LINK-BELT
PEU3K39 2 7/16 PILLOWBLK BALL BRG

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 2-7/16 pulg., material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #02769128
No. Fabricante PEU3K39 2 7/16 PILLOWBLK BALL BRG
Precio2,624.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
PEU3K39 2 7/16 PILLOWBLK BALL BRG

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 2-7/16 pulg., material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #02769128
No. Fabricante PEU3K39 2 7/16 PILLOWBLK BALL BRG

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$2,624.59/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    4.2500 pulg.
  • Ancho de la base
    4 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    12.0000 pulg.
  • Diámetro interno
    2-7/16 pulg.
  • Altura total
    8.3750 pulg.
  • Longitud total
    15.1250 pulg.
  • Ancho general
    3.1875 pulg.
  • Peso
    46 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • RPM Máx.
    3700 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    17300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    17300 lbf
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Serie
    300
  • UPC_NO
    793699071283

Descripción general

Descripción del fabricante
PEU3K39 PILLPWBLK PE-U3K39

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"