Motion
JA X 16MM

DODGE
JA X 16MM

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo JA, calibre de 16 mm, 2.0000 in Flg OD, 1.0000 in LTB, material de acero
Artículo MI #02769335
No. Fabricante JA X 16MM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
JA X 16MM

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo JA, calibre de 16 mm, 2.0000 in Flg OD, 1.0000 in LTB, material de acero
Artículo MI #02769335
No. Fabricante JA X 16MM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro
    1.3750 pulg.
  • Longitud del cilindro
    0.5600 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    1.6500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    16 mm
  • Tamaño del casquillo
    JA
  • Brida exterior Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.3100 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    5 mm x 2.3 mm
  • Longitud hasta Agujero  
    1.0000 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    10-24

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Incluye
    Pernos estándar
  • Número de Upc del fabricante
    775829103514
  • Material
    Acero
  • Tipo de montaje
    Convencional o inverso
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Par de apriete del tornillo
    60 pulg.
  • Capacidad de par
    1000 pulg.
  • UPC_NO
    775829103514

Descripción general

Descripción del fabricante
JA 16MM CASQUILLO
  • Con bridas
  • Cono iso 4°
  • Fácil de poner y quitar
  • Fabricado con precisión según los estándares del sector
  • Montaje convencional o inverso