Motion
FSR24-6-6-SS
Ruland FSR24-6-6-SS - Acoplamiento de viga, Estilo tornillo de sujeción 6-Beam, Mandrinado 0.375"x0.375", OD 1.500", L 2.250", 303 Acero inoxidable
Artículo MI #02770521
No. Fabricante FSR24-6-6-SS
Precio452.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland FSR24-6-6-SS - Acoplamiento de viga, Estilo tornillo de sujeción 6-Beam, Mandrinado 0.375"x0.375", OD 1.500", L 2.250", 303 Acero inoxidable
Artículo MI #02770521
No. Fabricante FSR24-6-6-SS
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
Precio452.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    0.3750 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    0.3750 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.0750 pulg.
  • Desalineación angular máxima
    3 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.030 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.5000 pulg.
  • Longitud total
    2.2500 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M6
  • Peso
    1.43 lb

Detalles

  • Tolerancia al orificio
    +.001 / -.000 pulg.
  • Código de armonización
    8483608000
  • Instrucciones de instalación
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero inoxidable 303
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Número de haces
    Seis haces
  • Temperatura de funcionamiento
    -40 a +350 °F
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tipo de tornillo de fijación
  • Serie
    Acoplamiento de viga serie F 6
  • Capacidad de par
    17.33 pies-libras
  • Rigidez torsional
    0.016 pulg-lb/grado
  • UPC_NO
    63452904719

Descripción general

Descripción del fabricante
FSR24-6-6-SS ACOPLAMIENTO DE TORNILLO DE FIJACIÓN 6-BEAM

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo