Motion
GYM1207KRRB

Timken (Fafnir)
GYM1207KRRB

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 2-7/16 pulg. D.I.
Artículo MI #02770526
No. Fabricante GYM1207KRRB
Precio329.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken (Fafnir)
GYM1207KRRB

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 2-7/16 pulg. D.I.
Artículo MI #02770526
No. Fabricante GYM1207KRRB
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
Su precio$329.66/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2-7/16 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    69.85 mm
  • Anillo exterior Ancho  
    28 mm
  • Exterior Diámetro  
    125 mm
  • Ancho general
    2.7500 pulg.
  • Peso
    5.4 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    087796189638
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Serie
    GIMNASIO-KRRB
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    087796189638

Descripción general

Descripción del fabricante
GIMNASIO 1207 KRRB BRG

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo