Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro3 pulg.
- Altura2-31/64 pulg.
- Fuerza de tracción máxima69 lb
Detalles
- MaterialTierras raras
- Tipo de montajeNPT de 3/8 pulg.
Descripción general
- Fácil de readaptar en herramientas existentes
- La bota antideslizante opcional protege la superficie de las piezas y evita el cambio
- Utiliza menos aire que las ventosas
- Recogida y liberación instantáneas
- Sostiene las piezas de forma positiva, sin caídas ni cambios en caso de pérdida de aire
- Compatible con la mayoría de las herramientas 3/8 NPT
- Opción 3/8 BSPP (BS) disponible en TPLP30