Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo40
- Altura total70 mm
- Longitud total204 mm
- Ancho general73 mm
- Tamaño del puerto3/8 NPT
- Peso1.32 lb
Detalles
- Capacidad del recipiente1.52 oz
- Material del recipienteCuenco de metal
- Opciones del recipienteCon mirilla
- Método de drenajeAutomático
- Tipo de drenajeAutomático (normalmente abierto)
- Vida útil del elemento2 años
- Clasificación del filtro5 μm
- Tipo de filtroFiltro de estilo modular
- Compensación de fluidoAire
- Temperatura máxima de funcionamiento140 °F
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Clasificación de micras5 micras
- Sexo del puertoMujer
- Presión de prueba218 psi
- Estándares cumplidosASTM B117-07a
- Rosca estándarNPT
Descripción general
- El nuevo filtro de aire de estilo modular AF combina el elemento y el recipiente en una sola pieza, lo que facilita la sustitución del elemento
- Reducción máxima del 46 % en el tamaño, lo que reduce el espacio de mantenimiento necesario
- El recipiente (tamaños 30 y 40) está cubierto con un protector transparente para el recipiente, lo que permite una monitorización de 360°
- El diseño modular del AF permite la conexión con otros equipos de preparación de aire SMC