Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/2 x 3/4 pulg., 1/2 x 3/8 pulg., 1/4 x 3/8 pulg., 3/4 x 1/2 pulg., 3/8 x 1/2 pulg., 3/8 x 1/4 pulg.
- Longitud/diámetro6-1/4 pulg.
- Peso1.33 lb
Detalles
- Tipo de accesorioJuego de adaptadores
- Número de Upc del fabricante662679047474
- UPC_NO662679231064
Descripción general
- El juego incluye barra de enchufe y clips de enchufe
- Se ofrece una variedad de adaptadores para satisfacer la mayoría de las aplicaciones industriales
- Acabados en negro y cromo