Motion
87-369
Llave Ajustable - Longitud Total 8-1/8 in, Material de Acero, Acabado cromado, Mango Simple, Capacidad Máxima de Mandíbula 1.0000 in
Artículo MI #02771161
No. Fabricante 87-369
Precio15.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave Ajustable - Longitud Total 8-1/8 in, Material de Acero, Acabado cromado, Mango Simple, Capacidad Máxima de Mandíbula 1.0000 in
Artículo MI #02771161
No. Fabricante 87-369

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$15.92/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    8-1/8 pulg.
  • Peso
    0.56 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Resistente a la corrosión
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Estilo de mango
    Simple
  • Capacidad máxima de la mordaza
    1.0000 pulg.
  • Escala de medición
    Escala incluida
  • UPC_NO
    076174873696
  • Tipo de llave
    Llave ajustable

Descripción general

Descripción del fabricante
87-369 LLAVE AJUSTABLE DE 8" CROMADA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo