Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXL o talla 10
Detalles
- Detalles adicionalesLa construcción de cuero de vaca de calidad normal proporciona comodidad, durabilidad, excelente resistencia a la abrasión y transpirabilidad. Forro térmico de punto de barquillo para uso en climas fríos en construcción, operación de máquinas, trabajos de servicios públicos, agricultura y muchas otras aplicaciones generales.
- Material de la espaldaPiel
- Cobertura del revestimientoSin recubrimiento
- ColorBeige
- Características de comodidadLa construcción de cuero de cuero Top Grain Cowhide proporciona comodidad, durabilidad, excelente resistencia a la abrasión y transpirabilidad
- Descripción de construcciónCortar y coser
- DescripciónGuantes Drivers Top Grain Cowhide Leather con forro térmico de punto de barquillo blanco - Pulgar Keystone
- Descripción Palabra claveForro térmico
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de manoEmparejamiento
- Calidad cueroGrado normal
- Tipo de material de cueroParte superior de cuero de vacuno granulado
- Material del forroTérmica
- MaterialPiel
- Tipo de materialGuantes de cuero para conductor - Keystone Thumb
- Tipo de protecciónProtección general
- Estilo de pulgarPiedra clave
Descripción general
- La construcción de cuero de cuero Top Grain Cowhide proporciona comodidad, durabilidad, excelente resistencia a la abrasión y transpirabilidad
- El cuero de grano superior es suave, proporciona durabilidad y destreza
- El forro térmico de punto de arroz blanco proporciona un aislamiento superior gracias a los bolsillos con textura que aportan calidez
- Los guantes Drivers tienen un estilo sin cordones para proporcionar un buen ajuste y comodidad
- El pulgar Keystone es ergonómico, reduce la fatiga de la mano, ofrece una destreza y durabilidad superiores
- Dedo índice con puntadas dobles
- Cierre elástico cosido en el interior del guante para mayor seguridad y comodidad
- Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
- Cumple con los requisitos de contenido del cuero sin cromo VI
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación