Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la punta de brocaT10, T15, T20, T25, T27, T30
Detalles
- Estilo de punta de brocaTorx
- Extremo dobleDe un solo extremo
- Bit individual o conjunto de bitsConjunto de bits
- Número de bits incluidos7
- Tipo de mangoInsertar
- A prueba de manipulacionesNo a prueba de manipulaciones
- UPC_NO662679230005