Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/4 pulg.
- Longitud total10 pulg.
Detalles
- Precisión±4 %
- Dirección de funcionamientoAmbos
- CaracterísticasCon indicador de marcación
- MaterialAcero
- Cabezal de trinqueteFijo
- Graduaciones de la báscula1 pulg.
- Medición de la escalaAmbos
- Rango de par (pies-lbs)De 1.2 a 6.2 pies-libras
- Rango de par (pulg.-lbs)14.4 a 74.4 pulg-lbs
- Rango de par (N-m)De 1.6 a 8.4 N-m
- Certificación de trazabilidad incluidaNIST
- Tipo de llaveMarcar