Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad3/8 pulg.
- Longitud total10 pulg.
- Peso1.97 lb
Detalles
- Precisión±4 %
- Dirección de funcionamientoAmbos
- CaracterísticasCon indicador de marcación
- MaterialAcero
- Cabezal de trinqueteFijo
- Graduaciones de la báscula10 pulg.
- Medición de la escalaAmbos
- Rango de par (pies-lbs)De 10 a 50 pies-libras
- Rango de par (pulg.-lbs)120 a 600 pulg-lbs
- Rango de par (N-m)De 13.6 a 68 N-m
- Certificación de trazabilidad incluidaNIST
- UPC_NO662679135492
- Tipo de llaveMarcar