Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la punta de broca1/4 pulg., 3/8 pulg., 5/16 pulg.
- Longitud total1-9/16 pulg., 2-9/16 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
Detalles
- Estilo de punta de brocaDestornillador de tuerca magnética
- Extremo dobleDe un solo extremo
- Recubrimiento de acabadoOro
- Bit individual o conjunto de bitsConjunto de bits
- Número de bits incluidos3
- Tipo de mangoHexagonal
- UPC_NO662679150075