Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad3/8 pulg.
- Longitud total11 pulg.
- Peso1.77 lb
Detalles
- Precisión±1 %
- Baterías incluidasBaterías incluidas
- Tipo de batería9 V
- Dirección de funcionamientoAmbos
- CaracterísticasCon zumbador, con indicador de cuadrante, con pantalla electrónica
- Recubrimiento de acabadoCromado
- MaterialAcero
- Cabezal de trinqueteFijo
- Graduaciones de la báscula0.01 pies-libras, 0.1 pulg., 0.01 N-m
- Medición de la escalaAmbos
- Rango de par (pies-lbs)De 2.1 a 21 pies-libras
- Rango de par (pulg.-lbs)25.2 a 252 pulg-lbs
- Rango de par (N-m)De 2.9 a 28.6 N-m
- UPC_NO662679135553
- Tipo de llaveDial electrónico