Motion
J6346
Llave dinamométrica - Esfera electrónica, Accionamiento de 1/2 pulg., 25 a 250 ft-lbs, Precisión del ±1 %
Artículo MI #02771305
No. Fabricante J6346
Precio1,280.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave dinamométrica - Esfera electrónica, Accionamiento de 1/2 pulg., 25 a 250 ft-lbs, Precisión del ±1 %
Artículo MI #02771305
No. Fabricante J6346
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
Precio1,280.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    22 pulg.
  • Peso
    4.83 lb

Detalles

  • Precisión
    ±1 %
  • Baterías incluidas
    Baterías incluidas
  • Tipo de batería
    9 V
  • Dirección de funcionamiento
    Ambos
  • Características
    Con zumbador, con indicador de cuadrante, con pantalla electrónica
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Material
    Acero
  • Cabezal de trinquete
    Fijo
  • Graduaciones de la báscula
    0.1 pies-libras, 1 pulg., 0.1 N-m
  • Medición de la escala
    Ambos
  • Rango de par (pies-lbs)
    De 25 a 250 pies-libras
  • Rango de par (pulg.-lbs)
    300 a 3000 pulg-lbs
  • Rango de par (N-m)
    De 34 a 340 N-m
  • UPC_NO
    662679135607
  • Tipo de llave
    Dial electrónico

Descripción general

Descripción del fabricante
J6346 LLAVE DINAMOMÉTRICA ELECTRÓNICA 0-250

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"