Motion
AOMR-35-S-R-30
Intercambiador de calor refrigerado por aire - Serie AOMR, tamaño 35, tamaño de puerto SAE-20 (1-5/8-12), 2 pasadas
Artículo MI #02771366
No. Fabricante AOMR-35-S-R-30
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Intercambiador de calor refrigerado por aire - Serie AOMR, tamaño 35, tamaño de puerto SAE-20 (1-5/8-12), 2 pasadas
Artículo MI #02771366
No. Fabricante AOMR-35-S-R-30
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Espaciado entre orificios de montaje
    23.22 pulg.
  • Longitud total
    24.72 pulg.
  • Tamaño del puerto
    SAE 20 (1-5/8–12 ONU)
  • Tamaño de la unidad
    35

Details

  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F
  • Número de pases
    2
  • Serie
    AOMR

Descripción general

Descripción del fabricante
AOMR-35-S-R-30 ENFRIADOR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo