Motion
C123M-19x47
Casquillo sin llave de sujeción de tornillo de cabeza - Serie C123 , 19 mm ID, 1.8500 in OD, 1.1220 in LTB
Artículo MI #02771371
No. Fabricante C123M-19x47
Precio94.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo sin llave de sujeción de tornillo de cabeza - Serie C123 , 19 mm ID, 1.8500 in OD, 1.1220 in LTB
Artículo MI #02771371
No. Fabricante C123M-19x47
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
Precio94.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    19 mm
  • Presión de contacto del cubo
    +13418 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    1.1220 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    6265 lbf
  • Longitud de montaje
    0.886 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.8500 pulg.
  • Longitud total
    1.358 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M6x20
  • Presión de contacto del eje
    +33193 psi
  • Peso
    0.6 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Tipo de casquillo sin llave
    Sujeción del tornillo de cabeza
  • Número de Upc del fabricante
    044861040218
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    195 pies·lb
  • Tipo de montaje
    Interno
  • Número de tornillos de bloqueo
    5
  • Número de cintas
    1
  • Serie
    C123
  • Fuerza axial transmisible
    8282 lbf
  • UPC_NO
    044861040218

Descripción general

Descripción del fabricante
C123M-19X47 CONJUNTO DE BLOQUEO SIN LLAVE
  • Cono único
  • Diseño de centrado automático sin brida de montaje
  • Para uso en componentes con orificio pasante
  • Los componentes montados se mueven axialmente durante la instalación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"