Motion
C123M-95x135
Casquillo sin llave de sujeción de tornillo de cabeza - Serie C123 , 95 mm ID, 5.3150 in OD, 1.5940 in LTB
Artículo MI #02771373
No. Fabricante C123M-95x135
Precio418.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo sin llave de sujeción de tornillo de cabeza - Serie C123 , 95 mm ID, 5.3150 in OD, 1.5940 in LTB
Artículo MI #02771373
No. Fabricante C123M-95x135
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
Precio418.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M10 x 30
  • Diámetro interno
    95 mm
  • Presión de contacto del cubo
    25623 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    1.5940 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    38004 lbf
  • Longitud de montaje
    1.201 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    5.3150 pulg.
  • Longitud total
    1.988 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M10x30
  • Presión de contacto del eje
    +28525 psi
  • Peso
    4.7 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Par de apriete de instalación
    51 pies-libras
  • Tipo de casquillo sin llave
    Sujeción del tornillo de cabeza
  • Número de Upc del fabricante
    044861074619
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    5923 pies·lb
  • Tipo de montaje
    Interno
  • Número de tornillos de bloqueo
    10
  • Número de cintas
    1
  • Serie
    C123
  • Fuerza axial transmisible
    48511 lbf
  • UPC_NO
    044861074619

Descripción general

Descripción del fabricante
C123M-95X135 CONJUNTO DE BLOQUEO SIN LLAVE
  • Cono único
  • Diseño de centrado automático sin brida de montaje
  • Para uso en componentes con orificio pasante
  • Los componentes montados se mueven axialmente durante la instalación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good