Motion
C133E-162
Casquillo sin llave de sujeción de tornillo de cabeza - Serie C133 , 1.6250 in ID, 2.9530 in OD, 1.3580 in LTB
Artículo MI #02771375
No. Fabricante C133E-162
Precio117.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo sin llave de sujeción de tornillo de cabeza - Serie C133 , 1.6250 in ID, 2.9530 in OD, 1.3580 in LTB
Artículo MI #02771375
No. Fabricante C133E-162

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio117.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.6250 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    18489 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    1.3580 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    16206 lbf
  • Longitud de montaje
    1.043 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.9530 pulg.
  • Longitud total
    1.673 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M8x25
  • Presión de contacto del eje
    +33596 psi
  • Peso
    1.932164 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    30 pies-libras
  • Tipo de casquillo sin llave
    Sujeción del tornillo de cabeza
  • Número de Upc del fabricante
    044861074954
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    1097 pies·lb
  • Tipo de montaje
    Interno
  • Número de tornillos de bloqueo
    7
  • Número de cintas
    1
  • Serie
    C133
  • Fuerza axial transmisible
    16206 lbf
  • UPC_NO
    044861074954

Descripción general

Descripción del fabricante
C133E-162 CONJUNTO DE BLOQUEO SIN LLAVE
  • Cono único
  • Diseño de centrado automático con brida de montaje
  • Para uso en componentes con orificio pasante
  • El componente montado permanece fijo axialmente durante la instalación
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"