Motion
C133E-393
Casquillo sin llave de sujeción de tornillo de cabeza - Serie C133 , 3.9375 in ID, 5.7087 in OD, 1.7720 in LTB
Artículo MI #02771389
No. Fabricante C133E-393
Precio258.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo sin llave de sujeción de tornillo de cabeza - Serie C133 , 3.9375 in ID, 5.7087 in OD, 1.7720 in LTB
Artículo MI #02771389
No. Fabricante C133E-393

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio258.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M12 x 35
  • Diámetro interno
    3.9375 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    20611 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    1.7720 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    45406 lbf
  • Longitud de montaje
    1.299 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    5.7087 pulg.
  • Longitud total
    2.244 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M12x35
  • Presión de contacto del eje
    +29883 psi
  • Peso
    6.437175 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    107 pies-libras
  • Tipo de casquillo sin llave
    Sujeción del tornillo de cabeza
  • Número de Upc del fabricante
    044861074978
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    7449 pies·lb
  • Tipo de montaje
    Interno
  • Número de tornillos de bloqueo
    8
  • Número de cintas
    1
  • Serie
    C133
  • Fuerza axial transmisible
    45406 lbf
  • UPC_NO
    044861074978

Descripción general

Descripción del fabricante
C133E-393 CONJUNTO DE BLOQUEO SIN LLAVE
  • Cono único
  • Diseño de centrado automático con brida de montaje
  • Para uso en componentes con orificio pasante
  • El componente montado permanece fijo axialmente durante la instalación
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"