Motion
C133E-400
Casquillo sin llave de sujeción de tornillo de cabeza - Serie C133 , 4.0000 in ID, 5.7087 in OD, 1.7720 in LTB
Artículo MI #02771390
No. Fabricante C133E-400
Precio324.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo sin llave de sujeción de tornillo de cabeza - Serie C133 , 4.0000 in ID, 5.7087 in OD, 1.7720 in LTB
Artículo MI #02771390
No. Fabricante C133E-400

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio324.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    4.0000 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    +20611 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    1.7720 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    45406 lbf
  • Longitud de montaje
    1.299 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    5.7087 pulg.
  • Longitud total
    2.244 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M12 x 35
  • Presión de contacto del eje
    +29416 psi
  • Peso
    6.448666 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Tipo de casquillo sin llave
    Sujeción del tornillo de cabeza
  • Número de Upc del fabricante
    044861074527
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    7568 pies·lb
  • Tipo de montaje
    Interno
  • Número de tornillos de bloqueo
    8
  • Número de cintas
    1
  • Serie
    C133
  • UPC_NO
    044861074527

Descripción general

Descripción del fabricante
C133E-400 CONJUNTO DE BLOQUEO SIN LLAVE
  • Cono único
  • Diseño de centrado automático con brida de montaje
  • Para uso en componentes con orificio pasante
  • El componente montado permanece fijo axialmente durante la instalación