Motion
C133E-443
Casquillo sin llave de sujeción de tornillo de cabeza - Serie C133 , 4.4375 in ID, 6.1024 in OD, 1.7720 in LTB
Artículo MI #02771391
No. Fabricante C133E-443
Precio408.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo sin llave de sujeción de tornillo de cabeza - Serie C133 , 4.4375 in ID, 6.1024 in OD, 1.7720 in LTB
Artículo MI #02771391
No. Fabricante C133E-443
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
Precio408.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M12 x 35
  • Diámetro interno
    4.4375 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    19281 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    1.7720 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    45406 lbf
  • Longitud de montaje
    1.299 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    6.1024 pulg.
  • Longitud total
    2.244 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M12x35
  • Presión de contacto del eje
    +26516 psi
  • Peso
    6.3 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    107 pies-libras
  • Tipo de casquillo sin llave
    Sujeción del tornillo de cabeza
  • Número de Upc del fabricante
    044861086414
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    8395 pies·lb
  • Tipo de montaje
    Interno
  • Número de tornillos de bloqueo
    8
  • Número de cintas
    1
  • Serie
    C133
  • Fuerza axial transmisible
    45406 lbf
  • UPC_NO
    044861086414

Descripción general

Descripción del fabricante
C133E-443 CONJUNTO DE BLOQUEO SIN LLAVE
  • Diseño de cono único con brida
  • Excelente concentricidad
  • Sin movimiento axial del componente montado durante la instalación